KOPOS KOLIN - Kábelrögzitő kábellétrához SN075066 - PKC1 1203 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 24-30 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057635517
Sonepar cikkszám
SN075066
Gyártói cikkszám
PKC1 1203 F
Gyártói típuskód
PKC1 1203 F
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
24-30 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelrögzitő kábellétrához