Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca -2/720m SX080767 - NKZ 20X40 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca -2/720m SX080767

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057677517

Sonepar cikkszám

SX080767

Gyártói cikkszám

NKZ 20X40 S

Gyártói típuskód

NKZ 20X40 S

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

0.4 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

800 mm2

Kábeltálca -2/720m