Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca 60x50mm 1,00mm SN077193 - KZI 60X50X1.00 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca 60x50mm 1,00mm SN077193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 50 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077193

Gyártói cikkszám

KZI 60X50X1.00 S

Gyártói típuskód

KZI 60X50X1.00 S

Szélesség:

50 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3000 mm2

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Kábeltálca 60x50mm 1,00mm