KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2/12/252m SX080776 - NKZI 50X250X1.00 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692008
Sonepar cikkszám
SX080776
Gyártói cikkszám
NKZI 50X250X1.00 S
Gyártói típuskód
NKZI 50X250X1.00 S
Szélesség:
250 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
12500 mm2
Kábeltálca int.végz. -2/12/252m