KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2 /20/968m SX080774 - NKZI 50X62X0.70 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057691902
Sonepar cikkszám
SX080774
Gyártói cikkszám
NKZI 50X62X0.70 S
Gyártói típuskód
NKZI 50X62X0.70 S
Szélesség:
62 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.7 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
3100 mm2
Kábeltálca int.végz. -2 /20/968m