Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2/8/132m SX080780 - NKZI 100X250X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2/8/132m SX080780

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057694552

Sonepar cikkszám

SX080780

Gyártói cikkszám

NKZI 100X250X1.25 S

Gyártói típuskód

NKZI 100X250X1.25 S

Szélesség:

250 mm

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

25000 mm2

Kábeltálca int.végz. -2/8/132m