Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2/8/252m SX080781 - NKZI 50X250X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -2/8/252m SX080781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 250 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057694538

Sonepar cikkszám

SX080781

Gyártói cikkszám

NKZI 50X250X1.25 S

Gyártói típuskód

NKZI 50X250X1.25 S

Szélesség:

250 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

12500 mm2

Kábeltálca int.végz. -2/8/252m