KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -3/12/180m SX080783 - KZI 35X600X1.00 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 600 mm
Magasság - 35 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057692305
Sonepar cikkszám
SX080783
Gyártói cikkszám
KZI 35X600X1.00 S
Gyártói típuskód
KZI 35X600X1.00 S
Szélesség:
600 mm
Magasság:
35 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
210 mm2
Kábeltálca int.végz. -3/12/180m