Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -3/12/300m SX080784 - KZI 110X150X1.25 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -3/12/300m SX080784

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 150 mm

  • Magasság - 110 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057696044

Sonepar cikkszám

SX080784

Gyártói cikkszám

KZI 110X150X1.25 S

Gyártói típuskód

KZI 110X150X1.25 S

Szélesség:

150 mm

Magasság:

110 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

16500 mm2

Kábeltálca int.végz. -3/12/300m