KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. -3/24/912m SX080785 - KZI 60X75X1.00 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 75 mm
Magasság - 60 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629585
Sonepar cikkszám
SX080785
Gyártói cikkszám
KZI 60X75X1.00 S
Gyártói típuskód
KZI 60X75X1.00 S
Szélesség:
75 mm
Magasság:
60 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
4500 mm2
Kábeltálca int.végz. -3/24/912m