KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. - 3/66 m SX080773 - KZI 110X400X1.00 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Anyagvastagság - 1 mm
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568932747
Sonepar cikkszám
SX080773
Gyártói cikkszám
KZI 110X400X1.00 F
Gyártói típuskód
KZI 110X400X1.00 F
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
44000 mm2
Kábeltálca int.végz. - 3/66 m