KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. th -2/12/132m SX080790 - NKZI 100X250X0.80 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Anyagvastagság - 0.8 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057695726
Sonepar cikkszám
SX080790
Gyártói cikkszám
NKZI 100X250X0.80 F
Gyártói típuskód
NKZI 100X250X0.80 F
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Anyagvastagság:
0.8 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
25000 mm2
Kábeltálca int.végz. th -2/12/132m