KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. th -2/12/264m SX080792 - NKZI 100X125X1.25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 125 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Anyagvastagság - 1.25 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568918741
Sonepar cikkszám
SX080792
Gyártói cikkszám
NKZI 100X125X1.25 F
Gyártói típuskód
NKZI 100X125X1.25 F
Szélesség:
125 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
12500 mm2
Kábeltálca int.végz. th -2/12/264m