KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. th -2/20/616m SX102355 - NKZI 50X62X1.25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Anyagvastagság - 1.25 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568903273
Sonepar cikkszám
SX102355
Gyártói cikkszám
NKZI 50X62X1.25 F
Gyártói típuskód
NKZI 50X62X1.25 F
Szélesség:
62 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
3100 mm2
Kábeltálca int.végz. th -2/20/616m