KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. th -2/8/132m SX080795 - NKZI 100X250X1.25 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 100 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Anyagvastagság - 1.25 mm
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057695849
Sonepar cikkszám
SX080795
Gyártói cikkszám
NKZI 100X250X1.25 F
Gyártói típuskód
NKZI 100X250X1.25 F
Szélesség:
250 mm
Magasság:
100 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalsó perforáció:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
25000 mm2
Kábeltálca int.végz. th -2/8/132m