Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. tűzálló - 3/384 m SX080796 - KZI 60X75X1.25 PO

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca int.végz. tűzálló  - 3/384 m SX080796

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 75 mm

  • Magasság - 60 mm

  • Hosszúság - 3000 mm

  • Anyag - acél

  • Felület - szalaghorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 3 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057635661

Sonepar cikkszám

SX080796

Gyártói cikkszám

KZI 60X75X1.25 PO

Gyártói típuskód

KZI 60X75X1.25 PO

Szélesség:

75 mm

Magasság:

60 mm

Hosszúság:

3000 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

4500 mm2

Kábeltálca int.végz. tűzálló - 3/384 m