Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca tűzi horg. -2m SX080799 - NKZ 20X40 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca tűzi horg. -2m SX080799

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 40 mm

  • Magasság - 20 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagvastagság - 0.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057699045

Sonepar cikkszám

SX080799

Gyártói cikkszám

NKZ 20X40 F

Gyártói típuskód

NKZ 20X40 F

Szélesség:

40 mm

Magasság:

20 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

acél

Anyagvastagság:

0.4 mm

Oldalsó perforáció:

Igen

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Igen

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

800 mm2

Kábeltálca tűzi horg. -2m