KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt -2/720m SX080800 - NKZN 20X40 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057687196
Sonepar cikkszám
SX080800
Gyártói cikkszám
NKZN 20X40 S
Gyártói típuskód
NKZN 20X40 S
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
0.4 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
800 mm2
Kábeltálca zárt -2/720m