KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt int.végz. -2/20/616m SX080805 - NKZIN 50X62X1.25 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 62 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2100 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057698789
Sonepar cikkszám
SX080805
Gyártói cikkszám
NKZIN 50X62X1.25 S
Gyártói típuskód
NKZIN 50X62X1.25 S
Szélesség:
62 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2100 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Hasznos keresztmetszet:
3100 mm2
Kábeltálca zárt int.végz. -2/20/616m