Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt int.végz. -2m SX102356 - NKZIN 50X62X1.25 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt int.végz. -2m SX102356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 62 mm

  • Magasság - 50 mm

  • Hosszúság - 2100 mm

  • Anyag - acél

  • Anyagvastagság - 1.25 mm

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568914156

Sonepar cikkszám

SX102356

Gyártói cikkszám

NKZIN 50X62X1.25 F

Gyártói típuskód

NKZIN 50X62X1.25 F

Szélesség:

62 mm

Magasság:

50 mm

Hosszúság:

2100 mm

Anyag:

acél

Anyagvastagság:

1.25 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Hasznos keresztmetszet:

3100 mm2

Kábeltálca zárt int.végz. -2m