KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt int. végz. -3/6/66m SN195107 - KZIN 110X400X1.00 ZM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 400 mm
Magasság - 110 mm
Hosszúság - 3000 mm
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568941398
Sonepar cikkszám
SN195107
Gyártói cikkszám
KZIN 110X400X1.00 ZM
Gyártói típuskód
KZIN 110X400X1.00 ZM
Szélesség:
400 mm
Magasság:
110 mm
Hosszúság:
3000 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltálca zárt int. végz. -3/6/66m