Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt r.mentes -2/100m SX080809 - NIXKZN 100X125 IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt r.mentes -2/100m SX080809

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szélesség - 125 mm

  • Magasság - 100 mm

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057669475

Sonepar cikkszám

SX080809

Gyártói cikkszám

NIXKZN 100X125 IX

Gyártói típuskód

NIXKZN 100X125 IX

Szélesség:

125 mm

Magasság:

100 mm

Hosszúság:

2000 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

0.8 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Fedéllel:

Nem

Alsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Hasznos keresztmetszet:

12500 mm2

Kábeltálca zárt r.mentes -2/100m