KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt r.mentes -2/108m SX080810 - NIXKZN 50X250 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 250 mm
Magasság - 50 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669482
Sonepar cikkszám
SX080810
Gyártói cikkszám
NIXKZN 50X250 IX
Gyártói típuskód
NIXKZN 50X250 IX
Szélesség:
250 mm
Magasság:
50 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
0.8 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
12500 mm2
Kábeltálca zárt r.mentes -2/108m