KOPOS KOLIN - Kábeltálca zárt r.mentes -2/720m SX080812 - NIXKZN 20X40 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 40 mm
Magasság - 20 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669444
Sonepar cikkszám
SX080812
Gyártói cikkszám
NIXKZN 20X40 IX
Gyártói típuskód
NIXKZN 20X40 IX
Szélesség:
40 mm
Magasság:
20 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
0.4 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
rozsdamentes acél 304 (V2A)
Hasznos keresztmetszet:
800 mm2
Kábeltálca zárt r.mentes -2/720m