KOPOS KOLIN - Keresztidom fedél SX082430 - NIXVKR 500 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 903 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - fedélszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057674073
Sonepar cikkszám
SX082430
Gyártói cikkszám
NIXVKR 500 IX
Gyártói típuskód
NIXVKR 500 IX
Szélesség:
903 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Keresztidom fedél