KOPOS KOLIN - Keresztidom fedél SX082431 - NIXVKR 62 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 465 mm
Alkalmas kábeltálcához - Igen
Alkalmas kábellétrához - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Rögzítés módja - fedélszorító
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057674097
Sonepar cikkszám
SX082431
Gyártói cikkszám
NIXVKR 62 IX
Gyártói típuskód
NIXVKR 62 IX
Szélesség:
465 mm
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rögzítés módja:
fedélszorító
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Keresztidom fedél