KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081945 - KR 110X500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662681
Sonepar cikkszám
SX081945
Gyártói cikkszám
KR 110X500 F
Gyártói típuskód
KR 110X500 F
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Keresztidom