Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081946 - KR 110X500 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081946

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057637924

Sonepar cikkszám

SX081946

Gyártói cikkszám

KR 110X500 S

Gyártói típuskód

KR 110X500 S

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Kábeltálca magasság:

110 mm

Belső sugár:

100 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagminőség:

egyéb

Keresztidom