Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081965 - KR 35X75 F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081965

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelcsatorna szélesség - 75 mm

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Belső sugár - 100 mm

  • Kivitel - beépített összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057662711

Sonepar cikkszám

SX081965

Gyártói cikkszám

KR 35X75 F

Gyártói típuskód

KR 35X75 F

Kábelcsatorna szélesség:

75 mm

Kábeltálca magasság:

35 mm

Belső sugár:

100 mm

Kivitel:

beépített összekötő

Anyag:

acél

NATO-perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Keresztidom