KOPOS KOLIN - Keresztidom SX081980 - KR 60X75 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 75 mm
Kábeltálca magasság - 60 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057637702
Sonepar cikkszám
SX081980
Gyártói cikkszám
KR 60X75 S
Gyártói típuskód
KR 60X75 S
Kábelcsatorna szélesség:
75 mm
Kábeltálca magasság:
60 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
NATO-perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Keresztidom