KOPOS KOLIN - Keresztidom SX082000 - NIXKR 50X62 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 62 mm
Kábeltálca magasság - 50 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057670532
Sonepar cikkszám
SX082000
Gyártói cikkszám
NIXKR 50X62 IX
Gyártói típuskód
NIXKR 50X62 IX
Kábelcsatorna szélesség:
62 mm
Kábeltálca magasság:
50 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Keresztidom