KOPOS KOLIN - Keresztidom SX082002 - NKR 100X125 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 125 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057676213
Sonepar cikkszám
SX082002
Gyártói cikkszám
NKR 100X125 S
Gyártói típuskód
NKR 100X125 S
Kábelcsatorna szélesség:
125 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Keresztidom