KOPOS KOLIN - Keresztidom SX082003 - NKR 100X250 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 250 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669437
Sonepar cikkszám
SX082003
Gyártói cikkszám
NKR 100X250 F
Gyártói típuskód
NKR 100X250 F
Kábelcsatorna szélesség:
250 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Keresztidom