KOPOS KOLIN - Keresztidom SX082005 - NKR 100X500 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kábeltálca magasság - 100 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057676268
Sonepar cikkszám
SX082005
Gyártói cikkszám
NKR 100X500 F
Gyártói típuskód
NKR 100X500 F
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kábeltálca magasság:
100 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Keresztidom