KOPOS KOLIN - Keresztidom SX082007 - NKR 50X125 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelcsatorna szélesség - 125 mm
Kábeltálca magasság - 50 mm
Belső sugár - 100 mm
Kivitel - beépített összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057676329
Sonepar cikkszám
SX082007
Gyártói cikkszám
NKR 50X125 F
Gyártói típuskód
NKR 50X125 F
Kábelcsatorna szélesség:
125 mm
Kábeltálca magasság:
50 mm
Belső sugár:
100 mm
Kivitel:
beépített összekötő
Anyag:
acél
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Szín:
egyéb
Keresztidom