KOPOS KOLIN - Készülék doboz SN128656 - PN KUZ S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 42 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568923844
Sonepar cikkszám
SN128656
Gyártói cikkszám
PN KUZ S
Gyártói típuskód
PN KUZ S
Fedél szélessége:
42 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
ezüst
Hosszúság:
82 mm
Nyílás átmérője:
60 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Készülék doboz