KOPOS KOLIN - Készülékdoboz üreges szerkezetbe 1/30 SX082524 - KOPOBOX MINI L KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyéb
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 75-75 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595568920058
Sonepar cikkszám
SX082524
Gyártói cikkszám
KOPOBOX MINI L KB
Gyártói típuskód
KOPOBOX MINI L KB
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyéb
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
75-75 mm
Szín:
szürke
Védettség (IP):
IP20
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
175 mm
Szélesség:
80 mm
Eszközbeültetések számához:
3
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Igen
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
7
Halogénmentes:
Igen
Plombálható:
Nem
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2