KOPOS KOLIN - Kétoldalas fém bilincs en csövekhez 16mm SN141998 - 6816 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 16 mm
Kivitel - kétlebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057605602
Sonepar cikkszám
SN141998
Gyártói cikkszám
6816 S
Gyártói típuskód
6816 S
Névleges átmérő:
16 mm
Kivitel:
kétlebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Kétoldalas fém bilincs en csövekhez 16mm