KOPOS KOLIN - KIÁRUSÍTÁS - készlet erejéig! Parapetcsat műa 110x70mm T-idom GT60736 - 8454 HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 110 mm
Mélység - 70 mm
Szín - fehér
Leágazás szélessége - 110 mm
Fedél részek száma - 1
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057646810
Sonepar cikkszám
GT60736
Gyártói cikkszám
8454 HB
Gyártói típuskód
8454 HB
Szélesség:
110 mm
Mélység:
70 mm
Szín:
fehér
Leágazás szélessége:
110 mm
Fedél részek száma:
1
Anyag:
műanyag
Szimmetrikus:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Halogénmentes:
Nem
Anyag minősége:
PVC
Felület:
kezeletlen
RAL-szám:
9003
Öntapadó fólia:
Nem
Csatornaösszekötővel:
Igen
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
Fedél részek szerelési módja:
átfogó
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Vezetékcsatornák ; Parapetcsatorna T-idom ; Parapetcsat műa 110x70mm T-idom