KOPOS KOLIN - Konzol (SPT és I80 profílhoz) -12db SX080699 - DRT 300 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 320 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 400-400 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639942
Sonepar cikkszám
SX080699
Gyártói cikkszám
DRT 300 F
Gyártói típuskód
DRT 300 F
Hosszúság:
320 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
400-400 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
100 mm
Konzol (SPT és I80 profílhoz) -12db