KOPOS KOLIN - Konzol (SPT és I80 profílhoz) -12db SX080700 - DRT 400 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 420 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639959
Sonepar cikkszám
SX080700
Gyártói cikkszám
DRT 400 F
Gyártói típuskód
DRT 400 F
Hosszúság:
420 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
117 mm
Konzol (SPT és I80 profílhoz) -12db