KOPOS KOLIN - Konzol (SPT és I80 profílhoz) -24db SX080703 - DRT 200 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 220 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 250-250 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639928
Sonepar cikkszám
SX080703
Gyártói cikkszám
DRT 200 F
Gyártói típuskód
DRT 200 F
Hosszúság:
220 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
250-250 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Konzol (SPT és I80 profílhoz) -24db