KOPOS KOLIN - Konzol (SPT és I80 profílhoz) -6db SX080705 - DRT 600 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 620 mm
Kivitel - szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 600-600 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639973
Sonepar cikkszám
SX080705
Gyártói cikkszám
DRT 600 F
Gyártói típuskód
DRT 600 F
Hosszúság:
620 mm
Kivitel:
szorítótámasz
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
600-600 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
117 mm
Konzol (SPT és I80 profílhoz) -6db