Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - 40X20 Belső sarok idom HF -10/380db SX082723 - 8635HF HB

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - 40X20 Belső sarok idom HF -10/380db SX082723

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Magasság - 18.5 mm

  • Szélesség - 41.1 mm

  • Szög - 90-90 °

  • Halogénmentes - Igen

  • Rögzítés módja - felpattintható

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595057655775

Sonepar cikkszám

SX082723

Gyártói cikkszám

8635HF HB

Gyártói típuskód

8635HF HB

Magasság:

18.5 mm

Szélesség:

41.1 mm

Szög:

90-90 °

Halogénmentes:

Igen

Rögzítés módja:

felpattintható

Kivitel:

alsó rész és fedél

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

egyéb

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

RAL-szám:

9003

Védőfóliával:

Nem

40X20 Belső sarok idom HF -10/380db