KOPOS KOLIN - 40X20 Sík idom HF -10/420 db SX082769 - 8633HF HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 18.5 mm
Szélesség - 41.1 mm
Szög - 90-90 °
Halogénmentes - Igen
Kivitel - alsó rész és fedél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057655614
Sonepar cikkszám
SX082769
Gyártói cikkszám
8633HF HB
Gyártói típuskód
8633HF HB
Magasság:
18.5 mm
Szélesség:
41.1 mm
Szög:
90-90 °
Halogénmentes:
Igen
Kivitel:
alsó rész és fedél
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
felpattintható
40X20 Sík idom HF -10/420 db