KOPOS KOLIN - Fedél sík idom SX082307 - NVO 45X125 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 125 mm
Rögzítés módja - fedélszorító
Hosszúság - 388 mm
Anyag - acél
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669819
Sonepar cikkszám
SX082307
Gyártói cikkszám
NVO 45X125 F
Gyártói típuskód
NVO 45X125 F
Szélesség:
125 mm
Rögzítés módja:
fedélszorító
Hosszúság:
388 mm
Anyag:
acél
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Fedél sík idom