Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Menetes szár -2m SX102340 - INOXZT 8 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Menetes szár -2m SX102340

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Felület - egyéb

  • Anyagminőség - rozsdamentes acél 304 (V2A)

  • Menet fajtája - metrikus

  • Csavarmenet mérete (metrikus) - 8

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057630604

Sonepar cikkszám

SX102340

Gyártói cikkszám

INOXZT 8 IX

Gyártói típuskód

INOXZT 8 IX

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

rozsdamentes acél 304 (V2A)

Menet fajtája:

metrikus

Csavarmenet mérete (metrikus):

8

Hosszúság:

2000 mm

Menet emelkedése:

8 mm

Menetes szár -2m