KOPOS KOLIN - Oldalfali konzol nagy terh. -10db SX080732 - DTN 500 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Hosszúság - 510 mm
Kivitel - fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 500-500 mm
Anyag - acél
Szög - 90-90 °
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568916860
Sonepar cikkszám
SX080732
Gyártói cikkszám
DTN 500 F
Gyártói típuskód
DTN 500 F
Hosszúság:
510 mm
Kivitel:
fali- és mennyezeti kivitel
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
500-500 mm
Anyag:
acél
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
90 mm
Oldalfali konzol nagy terh. -10db