KOPOS KOLIN - PARAPET csatorna D -2/6/84m SX082719 - PK 170X65 D HF HD
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Szélesség - 170 mm
Mélység - 67.5 mm
Hosszúság - 2000 mm
Anyag - műanyag
Fedél részek a termékkel szállítva - Igen
Csomagolás és feltételek
2 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568934833
Sonepar cikkszám
SX082719
Gyártói cikkszám
PK 170X65 D HF HD
Gyártói típuskód
PK 170X65 D HF HD
Szélesség:
170 mm
Mélység:
67.5 mm
Hosszúság:
2000 mm
Anyag:
műanyag
Fedél részek a termékkel szállítva:
Igen
Szimmetrikus:
Igen
Fedél szélessége 1:
80 mm
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
9003
Kivitelezés hátfal (belső oldal):
kilyukasztott
Fedél részek szerelési módja:
belül fekvő
Behelyezhető válaszfalak száma:
2
Csatornaösszekötővel:
Nem
Kábeltartó kapoccsal:
Nem
Fedél részek száma:
1
Fedél szélessége 2:
45 mm
Építési forma négyzetes:
Igen
Védőfóliával:
Igen
Alsó perforáció:
Igen
Hasznos keresztmetszet:
6700 mm2