KOPOS KOLIN - QUADRO USB C aljzat SX102241 - QD 45X22.5-USB/C HB
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szín - fekete
Csatlakozási mód - egyéb
Rögzítés módja - reteszelő rögzítés
Jelzőlámpával - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940957
Sonepar cikkszám
SX102241
Gyártói cikkszám
QD 45X22.5-USB/C HB
Gyártói típuskód
QD 45X22.5-USB/C HB
Kivitel:
egyéb
Szín:
fekete
Csatlakozási mód:
egyéb
Rögzítés módja:
reteszelő rögzítés
Jelzőlámpával:
Nem
Megnövelt érintésvédelemmel:
Nem
Áttetsző:
Nem
Zárható:
Nem
Kilökő mechanizmus:
Nem
Szigetelt beépítés:
Nem
Funkcióvilágítás:
Nem
Tájékozódási világítás:
Nem
Túlfeszültség elleni védelem:
Nem
Hibaáramvédelem:
Nem
Üvegbiztosítékkal:
Nem
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
egyéb
Halogénmentes:
Nem
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Készülék szélessége:
45 mm
Készülék magassága:
22.5 mm
Készülék mélysége:
36 mm